LED žárovka E14 4,9W 2700K 280lm 120° R50 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1893813
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: R50O-4,9/40W120B2700E14
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-317.004.87.0
  • Produktová řada: LED žárovky
  • EAN: 8595607252041
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
90,68
109,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED žárovka E14 4,9W 2700K 280lm 120° R50 McLED
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

LED žárovka reflektor R50 4,9W (ekvivalent 40W), patice E14, 230V, 2700K - teplá bílá, světelný tok ? use 360° 470lm, vyzařovací úhel 120°, CRI 80, úspora až 86%, životnost až 25.000h, 15.000 spínacích cyklů, rozměry ? 50 x 83 mm, nestmívatelná

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada LED žárovky
Jmenovité napětí 220...240 V
Výkonový koeficient 0,5
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi