Z-MG/WAK80

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Proudový měřící transformátor
  • Kód: 1551781
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-MG/WAK80
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 101622
  • Produktová řada: EME
  • EAN: 4015081015146
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 408,53
1 704,32 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,16 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Z-MG/WAK80
Na objednávku

Popis produktu

Měřicí transformátor na kabel, primární jmenovitý povozní proud 80 A, jmenovitá intenzita sekundárního proudu 5 A, třída přesnosti 3, max. provozní napětí 720 V, jmenovitá frekvence 50-60Hz, průměr otvoru 22 mm, montáž: rychloupínač na lištu DIN IEC/EN 60715, upevnění na stěnu, přímo na kabel, připojení sekundární zásuvné svorky 6,3 mm

Parametry

Výrobce EATON
Primární jmenovitý proud 80 A
Provedení Průchozí měřící transformátor
Sekundární jmenovitý proud 5 A
Sekundární jmenovitý zdánlivý proud 0 VA
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi