Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Dosah ochranného pole 0
m
Jmenovitý spínací vzdálenost 100
mm
Materiál optické plochy Plast
Materiál pouzdra Plast
Max. spínací interval 100
mm
Max. výstupní proud 100
mA
Min. vzdálenost reflektoru 0
mm
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Proces nastavení Ostatní
Rozsah nastavení 0...100
mm
S blokací opakovaného startu NE
S jinými analogovými výstupy NE
S reflektorem NE
Spínací frekvence 500
Hz
Spínací funkce Spínání na tmu
Teplota okolí -25...55
°C
Typ spínací funkce Ostatní
Typ spínacího výstupu PNP/NPN
Vlnová délka senzoru 660
nm
Výška senzoru 43
mm
Značka EATON
Produktová řada E65 SM
Délka senzoru 41
mm
Triangulace Potlačení pozadí
Provozní vzdálenost 0...0
mm
Číslo AWG 22
Druh napětí DC
Hlášení před výpadkem NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 10...30
V
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Materiál kabelového pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Max. výstupní proud na chráněném výstupu 0
mA
Ochranná třída laseru Bez
Počet kontaktových výstupů pod napětím se signalizační funkcí 0
Počet polovodičových výstupů se signální funkcí 1
Počet zabezpečených kontaktových výstupů pod napětím 0
Počet zabezpečených polovodičových výstupů 0
Provozní prostředek - třída ochrany Třída ochrany 2
Průměr senzoru 0
mm
Reakční doba 2
ms
S časovou funkcí NE
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii NE
S komunikačním rozhraním analogovým NE
S komunikačním rozhraním AS-Interface NE
S komunikačním rozhraním CANOpen NE
S komunikačním rozhraním DeviceNet NE
S komunikačním rozhraním Ethernet NE
S komunikačním rozhraním INTERBUS NE
S komunikačním rozhraním PROFIBUS NE
S komunikačním rozhraním RS 232 NE
S komunikačním rozhraním RS 422 NE
S komunikačním rozhraním RS 485 NE
S komunikačním rozhraním SSD NE
S komunikačním rozhraním SSI NE
Spínací napětí OSSD ve stavu "high" 30
V
Stupeň krytí (IP) IP67
Světelný bod 0
mm2
Šířka snímače 33
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Ostatní
Typ světla Ostatní
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Kabel