Výrobce EATON
Citlivé na výpadky fáze NE
Jmenovitý trvalý proud Iu 0,25
A
S tepelnou ochranou ANO
Vybavovací technika Magnetické hlavy
Výrobce EATON
Citlivé na výpadky fáze NE
Jmenovitý trvalý proud Iu 0,25
A
S tepelnou ochranou ANO
Vybavovací technika Magnetické hlavy
Jmenovité provozní napětí 400...400
V
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 230 V 0
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 0,06
kW
Rozsah nastavení nezpožděné zkratové spouště 2...2,6
A
Rozsah nastavení vypínače proti přetížení 0,16...,25
A
Značka EATON
Produktová řada Z-MS
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Typ ovládacího prvku Páka
Konstrukce přístroje Kompletní přístroj v pouzdru
S integrovaným pomocným kontaktem NE
S integrovanou podpěťovou spouští NE
Počet pólů 2
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, AC 10
kA
Stupeň krytí (IP) IP20
Výška 75
mm
Šířka 36
mm
Hloubka 80
mm