Vypínač zapnuto/vypnuto, 315A P5-315/E

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1314965
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: P5-315/E
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 280949
  • Produktová řada: P5
  • EAN: 4015082809492
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
11 408,12
13 803,83 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,98 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Vypínač zapnuto/vypnuto, 315A P5-315/E
Na objednávku

Popis produktu

Vypínač zapnuto-vypnuto, Sortiment: Spínač zapnuto / vypnuto, Označení typu: P5, s černou pákou a čelním štítkem, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt nebo neutrální vodič lze namontovat dodatečně., 3-pólové, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Montáž do panelu, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 110 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 315 A, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné NE
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 5,8 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 315 A
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi