Unica zásuvka 2-násobná pootočená s clonkami Antracit

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
  • Kód: 1898072
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU206554
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU206554
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606481952783
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
453,80
549,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Unica zásuvka 2-násobná pootočená s clonkami Antracit
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica zásuvka NU206554 je kompletní mechanismus v barvě antracitové se 2 zásuvkami. Konfigurace zásuvkových pólů této zásuvky je 2P+E s clonkami, které zajišťují bezpečnostní ochranu. A toto zařízení odpovídá normě pro Českou republiku, Slovensko. Úroveň dielektrické pevnosti, tj. napětí, kterému materiál použitý v této zásuvce odolá při dané tloušťce stěny před dielektrickým průrazem nebo elektrickým výbojem, je 2000 V. Jeho jmenovitý proud je 16 A.. 2 kolíky této zásuvky pro upevnění. Má šířku 90,21 mm, výšku 122,9 mm a hloubku 37 mm, hloubka zapuštění je 27 mm. Její odpovídající montážní krabice může být zapuštěna do povrchu stěny s montáží pod omítku. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP20. dosahuje úrovně odolnosti IK01, která může pomoci chránit před nárazem. Připojovací svorky jsou šroubové. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení S ochranným kolíkem
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica
Počet aktivních kontaktů (kruhové) 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi