Kryt čelní 8M bílý P.O. šedé matné dveře Mini Pragma

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Čelní panel (skříňový rozváděč)
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
458,36
554,62 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kryt čelní 8M bílý P.O. šedé matné dveře Mini Pragma
Na objednávku

Popis produktu

This Resi9 MP product is composed of a transparent front face and a translucid door. It is dedicated to 1 row of 8 modules of 18mm.It can accomodate all types of modular switchgear. The total capacity in 18mm modules is 8. The dimensions are (W) 222mm x (D) 252mm. It is intended for new or renovated installation in residential. The material is a self-extinguishing specially developed technoplastic. The resistance to fire and abnormal heat is up to 650°C for the front face and the door. The IK degree of protection is IK07. The operational temperature is from -25°C to +60°C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Materiál Plast
Provedení povrchu Ostatní
Výška 252 mm
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi