Trafo měřící MTP 75/5 pro kabely prům. 21

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Proudový měřící transformátor
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
693,98
839,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Trafo měřící MTP 75/5 pro kabely prům. 21
Na objednávku

Popis produktu

This current transformer, tropicalised for cable, has a line rated current of 75 A and a secondary current rating of 5 A. This current transformer allow a maximum cable outer diameter of 21 mm. Burden and accuracy class as follows: class 1 maximum power: 1.5 VA, class 3 maximum power: 2.5 VA.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Primární jmenovitý proud 75 A
Provedení Průchozí měřící transformátor
Sekundární jmenovitý proud 5 A
Sekundární jmenovitý zdánlivý proud 2,5 VA
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi