PREPINAC CMA 16017 OTOCNY48x48

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přepínač ampérmetru
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 847,83
2 235,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,12 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

PREPINAC CMA 16017 OTOCNY48x48
Na objednávku

Popis produktu

The 48 x 48 selector switches are designed for flush-mounted installation on doors, wicket doors and front plates of enclosures and cubicles. The ammeter selector switch uses a single ammeter (by means of current transformers) for successive measurement of the currents of a three-phase circuit. Electrical durability of 100,000 operations, and mechanical durability of 2,000,000 operations. This product is calibrated for 20A circuit rating. 4 silver-nicket contacts for phase 1, 2, 3 or none. Complient to standards IEC/EN 60947-3. Ingress Protection IP65 on front, and IP20 on the back at terminal level. Product dimensions are 48mm in height, 48mm in width and 93mm in depth. Embedded depth behind a door, 66mm.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
S nulovou polohou ANO
Vhodné pro montáž na DIN lištu NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada AMP
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí
Naposledy jste prohlíželi