Předpřipoj. konektor pro LUB cívka pro kom. modul. Profibus

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 307,20
2 791,71 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Předpřipoj. konektor pro LUB cívka pro kom. modul. Profibus
Na objednávku

Popis produktu

TeSys U control terminal block to be inserted in power bases LUB120, LUB320, LUB380 for the centralized control of a starter controller. To be used for ON/OFF control of one direction motor applications with Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Advantys STB remote control. It provides screw clamp terminals to connect the internal auxiliary contacts 1NO+1NC, and a pre-wired control cable to be connected to a communication module LULC07, LULC08, LULC09, LULC15 (to be ordered separately). It is powered by the associated communication module. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys U
Náhradní díl NE
Příslušenství ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi