Jednotka řídicí LUCL18BL 4,5-18A 24V DC, magnetická

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vybavovací blok pro výkonový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 081,20
4 938,25 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jednotka řídicí LUCL18BL 4,5-18A 24V DC, magnetická
Na objednávku

Popis produktu

TeSys U magnetic control unit to be inserted in power bases LUB32, LUB38 to form a TeSys U starter controller, for 3-phase motor applications up to 7.5kW@400V. It provides short circuit protection to motors with a rated current In 4.5-18A (In adjustable by dial), overcurrent protection level at 14.2 x In. To be used when a power base is connected to a motor drive or a soft starter providing overload protection. To be used with a 24V DC voltage for the control of the starter (through the control terminals A1/A2 located in the power base). Certified when used in conjunction with a LUB power base (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys U
Výrobce Schneider Electric
Provedení motorové ochrany Ostatní
Počet pólů 3
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi