Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast matný/saténový
Materiál pouzdra Hliník
Vhodné pro povrchovou montáž NE
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka SLV GmbH
Produktová řada MEDO
Nastavitelnost Nenastavitelné
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Druh napětí DC
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením ANO
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro zapuštěnou montáž ANO
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro svorkovou montáž ANO
Objímka Ostatní
Povrchová úprava Lakované
Jmenovitý proud 700...700
mA
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Reflektor Ostatní
Difuser Ostatní
Rozdělení světla Symetrické
Barva reflektoru Ostatní
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Směr světelného toku Přímý
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 C
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 25000
h
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany III
Vhodné pro výkon světelného zdroje 28...28
W
Max. výkon systému 28
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Světelný tok 3300...3300
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 3300
lm
Nastavitelná teplota barev Pozice
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 400
mm
Výška / hloubka 400
mm
Délka 102
mm
Vnější průměr 400
mm
Vestavná šířka 390
mm
Vestavná výška / hloubka 130
mm
Vestavná délka 390
mm
Instalační průměr 390...390
mm
Typ kabeláže Ukončení
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 110,71
lm/W
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici NE
Jednotný poměr oslnění (UGR) 25
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE