Svorka průchodková HDFK 16

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchodková svorka
  • Kód: 1733319
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: HDFK 16
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3001721
  • Produktová řada: HDFK
  • EAN: 4017918107222
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
217,15
262,75 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka průchodková HDFK 16
Na objednávku

Popis produktu

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 76 A, průřez: 0,5 mm? - 25 mm?, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 12,1 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Značka Phoenix Contact
Produktová řada HDFK
Jmenovité napětí 500 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi