Výrobce TREVOS
Značka TREVOS
Produktová řada PRIMA
Funkce Osvětlení únikové cesty
Způsob popisu Nálepka
Typ ukazatele Jednostranné
S piktogramem NE
Monitorovací zařízení Bez
S připojením dálkového spínače NE
S dálkovým ovládáním NE
Systém napájení Decentralizované (jednotlivá baterie)
Typ akumulátoru NiCd
Světelný zdroj LED výměnná
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Ostatní
Počet světelných hlav 1
Materiál pouzdra Plast
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Plast matný/saténový
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 220...240
V
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Max. počet svítidel na jistič B16 100
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 D
Max. počet svítidel na jistič C16 170
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 200000
h
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 50 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 100 000 h při okolní teplotě 25 °C. 80
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 50 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 5
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 100 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 7
%
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP66
Rázová pevnost IK10
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" ANO
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 0...50
°C
Max. výkon systému 4,5
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 440
lm
Teplota barvy 6000...6500
K
Výkonový koeficient 0,95
Jmenovitý provozní čas 1...1,3
h
Šířka 95
mm
Výška / hloubka 100
mm
Délka 662
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Způsob připojení Ostatní