Krabice 210x155x 92 KF 1616 G šedá, 6-16 mm2 62000067

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1182727
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: KF 1616 G
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591121954
  • Produktová řada: Enycase KF
  • EAN: 4012591121954
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 168,21
2 623,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Krabice 210x155x 92 KF 1616 G šedá, 6-16 mm2 62000067
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Kabelová krabicová rozvodka z vysoce kvalitního termoplastu pro nechráněnou instalaci ve venkovním prostředí nebo pro nástěnné aplikace v budovách. Odolné proti povětrnostním vlivům, jako například UV záření ze slunečního světla, chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé a nárazuvzdorné. Upevnění víka pomocí rychlouzávěrů. S vnějšími (stěnovými) úchyty. Odolné proti mořské vodě pro použití v přímořských oblastech. Se schválením pro instalaci na lodích. Svorkovnice se 2 svorkami na každý pól do 10 mm?, 5pólová. Kabelový vstup přes metrické předlisy ve dně a stěnách skříně. Montážní kabelové vývodky součástí příslušenství.

Parametry

Výrobce Hensel
Značka Hensel
Produktová řada Enycase KF
Max. průřez vodiče 25 mm2
Osazeno s Šroubová svorka
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi