Svodič přepětí SLP-275 VB/1 S (SPD T2)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič bleskových proudů pro napájení - typ 1
  • Kód: 7202690
  • Výrobce: Saltek
  • Označení typu: SLP-275 VB/1 S
  • Značka: Saltek
  • Objednací číslo: A01945
  • Produktová řada: SLP
  • EAN: 8595090519454
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 321,31
4 018,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svodič přepětí SLP-275 VB/1 S (SPD T2)
Na objednávku

Popis produktu

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, dálková signalizace poruchy, výkonný kombinovaný svodič přepětí se sériově zapojeným uzavřeným jiskřištěm a varistorem , určený k instalaci do rozvodů nn, především do podružných rozvaděčů v místech s kolísavým napětím a při použití dieselgenerátorů. Je vhodný i pro instalaci do sdělovacích (MaR) obvodů., k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku v oblastech se zvýšenou bouřkovou aktivitou a proti spínacímu přepětí nebo k ochraně měřicích obvodů jako první stupeň ochrany, nulový unikající proud, ke stárnutí ochranných prvků nedochází

Parametry

Výrobce Saltek
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 20 kA
Ochranná hladina 1,2 kV
Značka Saltek
Produktová řada SLP
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi