Spoušť podpěťová Z-USA/230 248289

  • Kód: 4009227
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-USA/230
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 248289
  • Produktová řada: Z-MS
  • EAN: 4015082482893
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 271,11
1 538,04 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,11 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spoušť podpěťová Z-USA/230 248289
Skladem 3 ks

Popis produktu

Podpěťová spoušť k našroubování, jmenovité provozní napětí 230V AC, funkce bez zpoždění, frekvence 50-60Hz, práh zapnutí 80% z Un, práh spuštění pod 50 % Un, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1-2x2,5 qm?

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada Z-MS
Montáž přístroje Univerzální
Funkce Podpěťová spoušť
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi