Adaptér pro reverzační spouštěčovou kombinaci, 15.5 kW

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sběrnicový adaptér
  • Kód: 1465657
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: MSFAR-32
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 191101
  • Produktová řada: MSF
  • EAN: 4015081915996
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
852,25
1 031,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,22 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Adaptér pro reverzační spouštěčovou kombinaci, 15.5 kW
Na objednávku

Popis produktu

Adaptér, Sortiment: Příslušenství, Sběrnicový adaptér, Certifikace podle UL 508, Použitelný pro: MSC-R, 32 A, jmenovité provozní napětí: Ue= 690 V, Jmenovitý proud: Ie= 32 a, Průřez vedení: AWG 10, (6 mm?), Šířka adaptéru: 90 mm, Délka adaptéru: 240 mm, Přístrojová lišta DIN: 1

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý proud In 32 A
Osazení nosné lišty 1 nosná lišta
Značka EATON
Produktová řada MSF
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi