Relé Z-LAR/32-S

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přednostní a odlehčovací relé (na DIN lištu)
  • Kód: 7000031
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-LAR/32-S
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 248261
  • Produktová řada: Z-LAR
  • EAN: 4015082482619
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 281,42
1 550,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,11 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé Z-LAR/32-S
Na objednávku

Popis produktu

Přednostní relé, rozsah provozního proudu 15–32 A, integrovaný pomocný kontakt: 1 spínacích kontaktů, jmenovité napětí 250 V, jmenovité izolační napětí 440V, jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky hlavního proudového obvodu 2x10 mm?, průřez svorky pomocného proudového obvodu 2x2,5 mm?

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý proud In 15...32 A
Max. trvalý proud 32 A
Proud odezvy 15...32 A
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi