Spojka kabelová SHARK SMART - gelové

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odbočná spojka (sada)
  • Kód: 1036619
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 544
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000544
  • Produktová řada: SHARK
  • EAN: 8033712907185
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
429,08
519,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spojka kabelová SHARK SMART - gelové
Skladem 9 ks

Popis produktu

Spojka gelová SHARK 325, se svorkou, průřez kabelu 3x (1,5 - 2,5mm2), jmenovité napětí 0,6/1kV, přímé spojení, rozměry: 86x47x27mm.\n

Pro spojování kabelů pod zemí, na vzduchu i v kanálových žlabech. Gelová hmota, která je předvyplněna z výroby, zajistí spolehlivé přilnutí ke kabelu a svorce. Vlhkost, voda ani žádné další nečistoty se již nedostanou ke spoji. Spoj je možné opětovně rozebrat. Vyrábí se ve 2 typových řadách - inovovaná SHARK SIXEIGHT a standardní řada spojek SHARK. V sortimentu jsou spojky jak pro jedno-žilové kabely, tak pro více-žilové kabely a to od průřezů 1,5 mm2 až po 240 mm2. Gel obsažený ve spojkách je bez data expirace, to znamená s neomezenou dobou použitelnosti. Jmenovité napětí až 0,6/1 kV.


- Videoprezentace - YOUTUBE k zobrazení -->zde<--.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Provedení Gel
Typ Ostatní
Vhodné pro Ostatní
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi