LED žárovka E27 8,0W 2700K 806lm A60 Filament čirá McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1920102
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: A60S-8/60W320B2700E27
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-321.102.87.0
  • Produktová řada: LED žárovky
  • EAN: 8594059196170
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
74,91
90,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED žárovka E27 8,0W 2700K 806lm A60 Filament čirá McLED
Na objednávku

Popis produktu

LED žárovka A60 Classic 8W (ekvivalent 60W), patice E27, 230V, 2700K - teplá bílá, světelný tok ? use 360° 806lm, vyzařovací úhel 320°, CRI80, úspora až 88%, životnost až 25.000h, 15.000 spínacích cyklů, rozměry ?60 x 106 mm, nestmívatelná.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada LED žárovky
Jmenovité napětí 200...240 V
Druh napětí AC
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi