LED pásek 7,2W/m 12VDC 6000K 470lm pásek 10mm 30LED IP54 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1050634
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 5050W-M30L10W54F12
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-121.585.60.0
  • Produktová řada: LED pásky
  • EAN: 8595607111706
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
263,81
319,21 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  5,0 M

Balení:   5,0 M

LED pásek 7,2W/m 12VDC 6000K 470lm pásek 10mm 30LED IP54 McLED
Na objednávku

Popis produktu

LED pásek SMD5050, studená bílá (6000K), 7,2W, 30LED, 470lm/m, segment 100mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce McLED
Výkon svítidla na metr 7,2 W
Značka McLED
Produktová řada LED pásky
Zobrazit všechny parametry