Sloupek signální 45mm 24V AC/DC trvalé rudá+oranžová+zelená IP42

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Signální sloupek, kompletní přístroj
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 511,13
3 038,47 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,54 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sloupek signální 45mm 24V AC/DC trvalé rudá+oranžová+zelená IP42
Na objednávku

Popis produktu

"This product is part of the Harmony XVM range, an offer of ? 45mm pre-wired modular tower light." "This pre assembled indicator bank comes with 3 illuminated units and flying lead cables." "The indicator bank has red/orange/green incandescent light with a rated supply voltage of 24V AC/DC." "The mounting diameter is 45mm." "It is an IP42 rated product." "It weighs 0.493kg." "This product is certified by CE and CCC. It meets EN/IEC 60947 1 and EN/IEC 60947 5 1 standards." "The kit includes plastic fixing plate, base unit, aluminum support and tube over." "It can be mounted in vertical position." "It is dedicated to simple applications in a protected environment, this compact offer is available in 2 forms complete or separate units for customer assembly." "Harmony XVM compact sized pre-wired modular tower light for medium distance. Pre-assembled and pre-wired version is available."

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony XVM
Počet prvků signálního sloupu 3
Rotačního světla NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi