Lišta propojovací 3P C120/NG120

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 980,18
2 396,02 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,24 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Lišta propojovací 3P C120/NG120
Na objednávku

Popis produktu

This Acti9 connection accessory is a horizontal insulated cuttable comb busbar. It has a width of 22 modules of 18mm. It is dedicated to (Line) installations. The distribution type is (L1, L2, L3). It is suitable for 5 devices with a 3P pole description. The distance between way is 81mm.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Délka 405 mm
Počet fází 3
Počet pólů 3
Průřez 16 mm2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí
Naposledy jste prohlíželi