Kondenzátor VarplusCan HDY 6,3 kvar 400V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kondenzátor
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 521,41
3 050,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,89 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kondenzátor VarplusCan HDY 6,3 kvar 400V
Na objednávku

Popis produktu

VarPlus Can capacitor are a reliable and flexible solution for power factor correction in stringent operating conditions. These capacitors are particularly used for higher voltage disturbances or when a few non-linear loads are present. The rated current of the capacitors must be in increased in order to cope with the circulation of the harmonic current. This capacitor provides a rated output power of 5.7 kVar at 380V AC, 50 Hz. Fastening assured by a double Faston terminal. This component meet the standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2. The case product weight is 0.9 kg.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Délka 245 mm
Provedení Ostatní
Se zásuvnou svorkou NE
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi