Skříň vývodní 63A 8 modulární KSB63SM48

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vývodní krabice pro přípojnicový kanál
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 314,15
10 060,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,98 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň vývodní 63A 8 modulární KSB63SM48
Na objednávku

Popis produktu

Canalis tap-off unit for KT and KS. It's applied to medium power distribution and TT, IT and TN-S earthing system. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 63A. Mounting by Plug-in with fixed polarity with white RAL 9001 surface treatment and whose busbar trunking polarity is 3L+N+PE. It provided protection for miniature circuit breaker (MCB) (Circuit breaker to be ordered separately). It provided tap-off unit disconnection by right opening the door. Canalis KS busbar trunking compatibility with plug-in outlets, Canalis KT busbar trunking compatibility with KS type plug-in outlets. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Délka 444 mm
S aretací NE
Výška 220 mm
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi