Sedna Elements spínač časový 1s..24h bříza

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Spínací hodiny pro domovní spínače
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 481,81
3 002,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sedna Elements spínač časový 1s..24h bříza
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements časový spínač SDD180508 je mechanismus s montážním rámečkem v barvě břízového dřeva s 1 LED. A typ ovládání tohoto časového spínače je místní ovládání, dálkové ovládání pomocným tlačítkem. Připojovací svorky jsou šroubové svorky. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Jmenovité provozní napětí tohoto zařízení je 230 V a jeho jmenovitý proud je 10 A. Časový spínač je vyroben z polykarbonátu, který jej tvoří ještě odolnější. Má šířku 73 mm, výška 73 mm a hloubku 45 mm. Hodnota IP tohoto zařízení je IP20, IP21. Povrch je potažen. Navíc splňuje normy ENE 300-328, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7. Jako produkt green premium je tento časový spínač šetrný k životnímu porstředí. A neobsahuje rtuť. Získal také certifikáty CE a EAC. Kromě toho jsou její směrnice 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita, 2014/35/EU - směrnice o nízkém napětí. Sedna Design and Elements je prvotřídní řada produktů, dostupná v nejrůznějších moderních barvách. Díky systému Wiser je nová řada Sedna také jednoduchým řešením pro inteligentní domácnost, které odpovídá potřebám Vašich zákazníků a životnímu stylu.

Parametry

Materiál Plast
Náhodný generátor NE
Nejkratší spínací interval 0 min
Povrchová úprava Bez ošetření
Provedení Elektronické
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi