Jistič 2p 6,0A GB2DB12 Schneider

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 055,96
2 487,71 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,11 / KS

Minimální odběrové množství:  3,0 KS

Balení:   3,0 KS

Jistič 2p 6,0A GB2DB12 Schneider
Na objednávku

Popis produktu

TeSys GB circuit breaker, 2 poles (2P), 6A/415V, for the protection of industrial equipment control circuits. It provides thermal magnetic protection with a magnetic tripping level at 83A (13 In) and breaking capacity Icu 1.5kA@415V. It can also be used for protection of DC loads up to 6A/48V DC-13 with a breaking capacity Icu 1.5kA@24V. Compact device (30mm wide), mounting on 35mm DIN-rail, control by toggle lever (start-stop guaranteed for 8000 cycles). Sold in lots of 3 units. It conforms to IEC 60947-1 and IEC 60947-2, Green Premium product (RoHS/REACh).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud 6 A
Vypínací charakteristika Ostatní
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi