Skříň napájecí 100,00A KSA100AB4 koncová

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Napájecí jednotka pro přípojnicový kanál
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
12 525,98
15 156,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,85 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň napájecí 100,00A KSA100AB4 koncová
Na objednávku

Popis produktu

Canalis feed-unit for KSA. The rated operational voltage is from 230VAC to 690VAC. The rated operational current is 100A. The bar material of feed-unit is aluminium with white RAL 9001 surface treatment. Busbar mounting by screws with right/left mounting location, connection by terminal block. Designed with 1 circuit allowing. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Délka 390 mm
Provedení Jednoduché
Výška 212 mm
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi