Skříň napájecí 1000,00A KSA1000ABG4 koncová

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Napájecí jednotka pro přípojnicový kanál
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
113 040,84
136 779,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 168,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň napájecí 1000,00A KSA1000ABG4 koncová
Na objednávku

Popis produktu

Canalis feed-unit for KSA. It is compatible with FL21 gland plate. The rated operational voltage is from 230VAC to 690VAC. The rated operational current is 800A and 1000A. The bar material of feed-unit is aluminium with white RAL 9001 surface treatment. Busbar mounting by screws with left mounting location, connection by Lug terminals. Designed with 1 circuit allowing. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Délka 1229 mm
Provedení Jednoduché
Výška 500 mm
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi