Sedna Design stmívač otočný univerzální RC 5-200W LED bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stmívač
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 557,37
1 884,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,16 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sedna Design stmívač otočný univerzální RC 5-200W LED bílá
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements stmívač SDD11502 je mechanismus s montážním rámečkem v bílé barvě. 12V, 230V je jmenovité provozní napětí A typem ovládání tohoto stmívače je místní ovládání, dálkové ovládání pomocným tlačítkem. Díky automatické ochraně proti přetížení, ochraně proti přehřátí, typu ochrany proti zkratu se tento stmívač sopravdu bezpečný. Připojovací svorky tohoto stmívače jsou šroubové svorky. Kromě toho jsou její směrnice 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita, 2014/35/EU - směrnice o nízkém napětí. Má šířku 73 mm, výšku 73 mm a hloubku 55 mm. A výrobek váží 0,093 kg. Hodnota IP tohoto zařízení je IP20. Získal také certifikát CE, EAC. Co je víc, splňuje také standart EN 60669-2-5, IEC 60669-2-5. A neobsahuje rtuť. Jako produkt green premium je toto zařízení také ekologické. Sedna Design and Elements je prvotřídní řada s moderními barvami a texturami, které vnášejí do Vašeho domova vzhled a dojem dřeva, kamene, kovu a skla.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Sestava Základní přístroj s centrální krycí deskou
Značka Schneider Electric
Produktová řada Sedna Design
Počet modulů (modulární systém) 0
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi