WLAN přístupový bod 6GK5748-1GD00-0AB0

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

WLAN přístupový bod (Access Point)
  • Kód: 1311787
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 6GK5748-1GD00-0AB0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 6GK5748-1GD00-0AB0
  • Produktová řada: SCALANCE W
  • EAN: 4019169239028
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
50 686,74
61 330,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

WLAN přístupový bod 6GK5748-1GD00-0AB0
Na objednávku

Popis produktu

IWLAN klient SCALANCE W748-1 M12, 1 radio, 3 N-CON anténní konektory, podpora iFeatures funkcí přidáním Key-Plugu, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, rychlost přenosu dat 450 Mbit/s na radiové rozhraní, 1x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, redundantní napájení 24 V DC, M12 A-kódovaný, krytí IP65, rozsah pracovních teplot od -20°C do +60°C, slot na plug (Key-plug, C-plug), WPA2/802.11i/e, signální kontakt, ověřte si místní národní požadavky! CERT ID: RAPN-W1-M12-E3, obsahuje: MPCIE-R1-ABGN-U3, obsah dodávky: manuál na CD (anglicky, německy), s M12 těsnícími uzávěry, pro použití pouze v USA, technický list a manuál stažitelný na www.siemens.com/sios

Parametry

Výška 0,176 mm
Značka SIEMENS
Produktová řada SCALANCE W
Montáž na sloup NE
Vestavný NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi