Výrobce SIEMENS
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 13
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 400
A
Motorový pohon integrovaný NE
Značka SIEMENS
Produktová řada 3KD
Vhodné pro montáž na podlahu ANO
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400V 200
kW
Jmenovitý trvalý proud při AC-21, 400V 400
A
Jmenovitý trvalý proud při AC-23, 400V 400
A
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC 1000
V
Motorový pohon volitelně NE
Napěťová spoušť volitelná NE
Počet pólů 3
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 6
Počet pomocných spínacích kontaktů 6
Počet spínačů 1
Provedení jako bezpečnostní spínač ANO
Provedení jako hlavní vypínač ANO
Provedení jako reverzní spínač NE
Provedení jako spínač pro údržbu / servis ANO
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí NE
Spínací výkon při 400 V 220
kW
Vhodné pro čelní upevnění 4 otvory NE
Vhodné pro čelní upevnění centrální NE
Stupeň krytí (IP) přední strana IP00
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní