Výrobce Phoenix Contact
Digitální vstupy konfigurovatelné NE
Digitální výstupy konfigurovatelné NE
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
S optickým rozhraním NE
Počet digitálních vstupů 16
Počet digitálních výstupů 0
Počet HW-rozhraní ostatní 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 0
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Typ digitálního výstupu Ostatní
Značka Phoenix Contact
Produktová řada Axioline
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při DC 19,2...30
V
Přípustné napětí na vstupu 24...30
V
Typ vstupního napětí DC
Vstupní proud při signálu 1 0,0024
mA
IO-Link Master NE
Systémové komponenty ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Způsob elektrického připojení Ostatní
Zpožděný čas při změně signálu 0...0
ms
Připojení polní sběrnice přes separátní přípojnicovou spojku možné ANO
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Nástěnná / přímá montáž možná NE
Čelní instalace možná NE
Rack-montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Ostatní
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Ostatní