Svorka průchodková DFK-PC 4/ 8-G-7,62-FS4,8

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1729103
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: DFK-PC 4/ 8-G-7,62-FS4,8
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1861219
  • Produktová řada: AWG12
  • EAN: 4017918125738
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
271,81
328,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka průchodková DFK-PC 4/ 8-G-7,62-FS4,8
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý průřez: 4 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 15 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 8, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Připojení plochým zásuvným konektorem, montáž: Přímá montáž, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 4, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení konektoru Pevný konektor
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi