Svorka řadová průchozí PCVK 4-7,62

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchodková svorka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
72,53
87,76 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí PCVK 4-7,62
Na objednávku

Popis produktu

Konektor nosné lišty, jmenovitý průřez: 4 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 1, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 1, počet přípojek: 1, řada výrobků: PCVK 4, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Nosná lišta, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 4, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Zelená
Značka Phoenix Contact
Produktová řada Svorky řadové
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi