Rozvodnice nástěnná 36M průhledné dveře (3 řady) IP65 Kaedra

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 912,83
7 154,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

Rozvodnice nástěnná 36M průhledné dveře (3 řady) IP65 Kaedra
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Kaedra vestavěná univerzální skříň až 12 modulů ve 3 řadách se reverzibilním průhledným krytem. Celkový počet modulů je 36. Rozměry boxu jsou (Š) 340 mm x (V) 610 mm x (H) 160 mm. Jmenovitý proud je 125 A, podle normy EN 60439-1, kompletní izolace je třída 2. Stupeň ochrany je IP65 A IK09. Barva boxu je světle šedá (RAL 7035). Provozní teplota je mezi -25 °C a 60 °C. Tato skříň je prázdná a splňuje požadavky normy IEC 60670. Vybavené rozváděče - tato skříň splňuje požadavky normy IEC 60493-3. This enclosure is dedicated to indoor or outdoor waterproof installation.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Dveře
Značka Schneider Electric
Produktová řada Kaedra
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí
Naposledy jste prohlíželi