Rozbočovač pasivní SACB-8/16-L- 5,0PVC FB

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pasivní rozbočovač snímače / akčního členu (s kabelem)
  • Kód: 1724968
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: SACB-8/16-L- 5,0PVC FB
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1555541
  • Produktová řada: SAC
  • EAN: 4046356170529
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
9 978,48
12 073,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Rozbočovač pasivní SACB-8/16-L- 5,0PVC FB
Na objednávku

Popis produktu

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Potravinářský průmysl, typ připojení: M12 s dutinkami Ušlechtilá ocel, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Hloubka 170 mm
Konfigurovatelná délka kabelu NE
Materiál povrchu kontaktu Zlato
Max. celkový proud 12 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi