MSDB 2,5-M YE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
50,44
61,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

MSDB 2,5-M YE
Na objednávku

Popis produktu

Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 4, průřez: 0,08 mm? - 4 mm?, AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, výška: 22 mm, barva: žlutá, způsob montáže: Přímá montáž s přírubou

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE ST
Jmenovité napětí 800 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi