Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 24
A
Značka Wago
Produktová řada 2022
Počet svorkových míst na jedné úrovni 3
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Konektor
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,25...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,75...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,25...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,75...4
mm2
Jmenovité napětí 690
V
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provozní teplota 105...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Šířka 5,2
mm
Hloubka 59,2
mm
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Koncová deska požadována ANO
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE