RELE LRD1510

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nadproudové jistící relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 419,10
5 347,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,19 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

RELE LRD1510
Na objednávku

Popis produktu

TeSys LRD thermal overload relay, 6A/690V, thermal setting range 4-6A, tripping class 20, for protection of 3-phase motors 2.2kW@400V. Differential device with phase failure and load unbalance detection. It provides a thermal adjustement dial, a manual-automatic reset selector, a test selector for simulation of a tripping, reset and stop buttons, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by screw clamp terminals, it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D09-D38. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from the contactor, with use of a terminal block LAD7B105 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Nastavitelný proudový rozsah 4...6 A
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys LRD
Automatický reset ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi