Relé AC 24 V 34mA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Spínací relé (paticové)
  • Kód: 1632250
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 788-506
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 788-506
  • Produktová řada: 788
  • EAN: 4045454424121
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
469,66
568,29 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé AC 24 V 34mA
Na objednávku

Popis produktu

Reléový modul; Jmenovité vstupní napětí AC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 16 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; 2,50 mm?; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Typ spínacího kontaktu Jednoduchý kontakt
Značka Wago
Produktová řada 788
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi