Konektor 3-pol. šedá 769-103 X-COM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 7602639
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 769-103
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 769-103
  • Produktová řada: 769
  • EAN: 4044918471343
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
99,25
120,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Konektor 3-pol. šedá 769-103 X-COM
Na objednávku

Popis produktu

1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 4 mm?; Rozteč 5 mm; 3pól.; Kódovací výstupek; 4,00 mm?; Šedá

Parametry

Jmenovitý proud In 32 A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi