Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Jmenovitý proud In 10
A
Materiál kontaktu Ostatní slitiny mědi
Materiál pouzdra Plast
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení kontaktu Zdířka
Provozní teplota -60...100
°C
Značka Wago
Produktová řada 2734
Jmenovité napětí 160
V
Jmenovité rázové napětí 2,5
kV
Kategorie přepětí III
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Modulární rozměr kontaktů 3,5
mm
Modulární rozměr připojení 3,5
mm
Počet pólů 10
Počet zapojených kontaktních řad 1
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...1,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...,75
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...1,5
mm2
Připojitelný typ kabelu Kruhový kabel
S ochranným vodičem NE
Stupeň krytí (IP), namontované IP20
Stupeň znečištění 2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ připojení Deska s plošnými spoji ke kabelu
Úhel kontaktu / připojení 180° (horizontální)
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Stupeň krytí (IP) namontované IP20