Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO-IN 2,5/3 OG - 3244559

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Iniciační / aktuátorová řadová svorka
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
102,51
124,04 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO-IN 2,5/3 OG - 3244559
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Svorka iniciačního / akčního prvku, Napájecí svornice, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, šířka: 7 mm, barva: oranžová, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Oranžová
Funkce odpojení NE
Provozní teplota -60...105 °C
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi