Svorka krabicová 773-173 3x2,5-6,0

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 1256056
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 773-173
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 773-173
  • Produktová řada: 773
  • EAN: 4050821215141
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 500 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
17,47
21,14 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka krabicová 773-173 3x2,5-6,0
Skladem 500 a více ks

Popis produktu

Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 6 mm?; 3vodič.; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu červená; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 6,00 mm?; Vícebarevné

Parametry

Značka Wago
Produktová řada 773
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovitý průřez 2,5...6 mm2
Počet svorkových míst 3
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi