Výrobce OMRON ELECTRONICS
Kaskádovatelné ANO
Materiál pouzdra Kov
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Výrobce OMRON ELECTRONICS
Kaskádovatelné ANO
Materiál pouzdra Kov
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Ostatní
SIL podle IEC 61508 Bez
Spínací frekvence 1500
Hz
Spínací vzdálenost 2
mm
Tlakuvzdorné NE
Typ rozhraní Bez
Typ spínací funkce Spínací kontakt (NO)
Typ spínacího výstupu PNP
Značka OMRON ELECTRONICS
Produktová řada E2A
Délka senzoru 43
mm
Druh napětí DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 12...24
V
Konstrukční typ pouzdra Válec se závitem
Mechanické montážní podmínky pro snímač Zapuštěné
Napájecí napětí 10...32
V
Počet kontaktových výstupů pod napětím se signalizační funkcí 0
Počet polovodičových výstupů se signální funkcí 1
Počet zabezpečených kontaktových výstupů pod napětím 0
Počet zabezpečených polovodičových výstupů 0
Průměr senzoru 8
mm
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii NE
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Bez
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Bez
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Konektor M12
Způsob ovládání Kovový terč