Zásuvka průmyslová 2P+2PE SCHUKO IP54 PKS61B

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vestavná zásuvka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
307,05
371,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zásuvka průmyslová 2P+2PE SCHUKO IP54 PKS61B
Na objednávku

Popis produktu

Tato průmyslová zásuvka Pratika s uchycenými šrouby je upevněna přímo na panelu. Má póly 2P+E, jmenovitý proud je 10 A až 16 A a provozní napětí 250 V AC. Rozměry základní desky jsou (Š) 65 mm x (V) 85 mm. Stupeň ochrany je IP54 A IK09. Požární odolnost je 850 °C. Kabelové vstupy jsou určeny pro flexibilní nebo tuhé kabely. Barva patice je modrá, aby bylo možné snadno identifikovat provozní napětí. Frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz.

Parametry

Se sklopným víkem ANO
Značka Schneider Electric
Produktová řada PratiKa
Bez halogenů ANO
Jmenovité napětí 250 V
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi