Sedna Elements rámeček 5-násobný tmavé sklo

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rámeček pro domovní spínače
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
334,93
405,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   90,0 KS

Sedna Elements rámeček 5-násobný tmavé sklo
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements krycí rámeček SDD361805 v barvě tmavého skla. Odpovídající montážní skříň může být zapuštěna do povrchu stěny. Její upevnění je zajištěno šrouby. Krycí rámeček je vyroben z termoplastu ABS-UV se stabilizovaným UV, který jej tvoří ještě odolnější. Má šířku 85 mm, výška 370 mma hloubku 10 mm. Výrobek váží 0,08 kg. Dosahuje také stupně ochrany IP20. Povrch je lesklý, což zaručuje jasný a poutavý povrch. Sedna jde ještě dále, pokud jde o ergonomii, snadnou instalaci a použití, spolehlivost a kvalitu povrchových úprav. Všechny krycí rámečky jsou dostupné ve všech úpravách a lze je kombinovat a sladit se všemi povrchy. Univerzální krycí rámečky pro 1 až 5 funkcí lze instalovat vodorovně nebo svisle. Všechny krycí rámečky pro Sedna Design a Sedna Elements jsou také hodnoceny jako IP20 A IP44 s ČTYŘIKRÁT MÉNĚ ČÍSELNÝCH ÚDAJŮ O PRODUKTECH. Krycí rámečky se montují pomocí 8bodového nacvakávacího systému, aby se zajistilo, že jsou dokonale zapuštěny do stěny. Do sebe zapadající montážní rám umožňuje snadné zarovnání více zařízení. Stejně jako šroubové otvory, které kompenzují špatné zarovnaní Hrany krycího rámečku jsou zaoblené a zakřivují se vůči zdi. Tvar byl specificky navržen tak, aby zabránil usazování prachu. Sedna Design and Elements je prvotřídní řada produktů, dostupných v řadě moderních barev a textur, které vnášejí do Vašeho domova vzhed a dojem dřeva, kamene, kovu a skla.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Sedna Elements
Počet jednotek horizontálně 5
Počet jednotek vertikálně 5
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi