Výrobce EATON
Citlivé na výpadky fáze ANO
Jmenovitý trvalý proud Iu 1,2
A
S tepelnou ochranou ANO
Vybavovací technika Elektronické
Výrobce EATON
Citlivé na výpadky fáze ANO
Jmenovitý trvalý proud Iu 1,2
A
S tepelnou ochranou ANO
Vybavovací technika Elektronické
Jmenovité provozní napětí 690...690
V
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 230 V 0,12
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 0,25
kW
Rozsah nastavení nezpožděné zkratové spouště 18,6...18,6
A
Rozsah nastavení vypínače proti přetížení 0,3...1,2
A
Značka EATON
Produktová řada PKE
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Typ ovládacího prvku Otočný knoflík
Konstrukce přístroje Vestavný přístroj pevná vestavná technika
S integrovaným pomocným kontaktem ANO
S integrovanou podpěťovou spouští ANO
Počet pólů 3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, AC 0
kA
Stupeň krytí (IP) IP20
Výška 102,5
mm
Šířka 45
mm
Hloubka 120,5
mm